曜日別特売

ウールチェアパッド dotto

ウールチェアパッド dotto - 萩原ウールチェアパッド dotto - 萩原ウールチェアパッド dotto - 萩原ウールチェアパッド dotto - 萩原ウールチェアパッド dotto - 萩原ウールチェアパッド dotto - 萩原ウールチェアパッド dotto - 萩原ウールチェアパッド dotto - 萩原

まるでアート作品のような個性的なデザインが魅力のチェアパッド

用途幾何学模様やニュアンスカラーを組み合わせたデザインは、ナチュラルインテリアや北欧インテリアとも相性抜群です。素材には保温性・吸湿性に優れたウールを使用しており、季節を問わず快適な座り心地。コンパクトなサイズ感で扱いやすく、模様替えや気分転換にもぴったり。日々の暮らしに取り入れやすい、デザイン性と機能性を兼ね備えたチェアパッドです。その他【ホットカーペット】非対応、【洗濯】不可厚さ(mm)10寸法(cm)直径約35組成ウール100%内容量1個
注意
※天然素材を使用したハンドメイド製品のため、サイズや色柄に個体差があります。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65584709270103900クロス
3,627
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65584718270103910ウインド
3,627
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65584727270103920リング
3,627
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65584736270103930スポット
3,627
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65584745270103940ブロック
3,627
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65584761270103950ウェーブ
3,627
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする