ドット低反発コンフォート

ドット低反発コンフォート オクムラ ドット低反発コンフォート オクムラ ドット低反発コンフォート オクムラ ドット低反発コンフォート オクムラ ドット低反発コンフォート オクムラ ドット低反発コンフォート オクムラ ドット低反発コンフォート オクムラ

足裏にピッタリフィット。中敷きに低反発が入って疲れにくいコンフォートスリッパ。

用途 材質表/ポリエステル , 底/EVA樹脂 ネイビー サイズM サイズ(cm)約23~24.5 標準質量(g/片足)110 外寸(cm)25 内容量1足(1足)
注意
※ネイビー
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65600678 AAAA6902NV
1,500
1,498
1,648 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする