単機能レンジ

単機能レンジ - 東芝

「フラット庫内」だから大きなお弁当もラクに入る。
食品の出し入れも、庫内のお手入れもラクラク。
「ホワイトバックライト液晶」だから見やすく使いやすい。
自動でも手動でも900Wですばやい。

ホワイト消費電力(W)1350表示ホワイトバックライト液晶表示センサー絶対湿度センサー機能あたため:冷凍ごはん・冷凍おかず/のみもの/お弁当、解凍:手動レンジ出力(W)900:最大1分30秒(600)※2/600・500連続 200相当庫内容量(L)17(フラット庫内)内容量1台
注意
※900Wを使用する自動メニューは、「1.あたため」のみです。定格高周波出力900Wは短時間高出力機能(最大1分30秒)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。
※総庫内容量とは、JISの規定に基づいて算出された容量です。
※2定格高周波出力900Wは短時間高出力機能(最大1分30秒)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。
※商品画像の点灯部はイメージです。
※温度は庫内が空の状態で中心部を熱電温度計法により測定しています(JISの測定方法による)。庫内に食品や付属品を入れて温度を測定すると、温度が合わないことがあります(料理を作る場合は、料理集の温度を目安にしてください)。
※アース棒を同梱しておりません。アース棒が必要な場合は、販売店にご相談ください。
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65605447ER-S6B-W
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする