曜日別特売

住宅設備用エアコン AJシリーズ

住宅設備用エアコン AJシリーズ - 日立住宅設備用エアコン AJシリーズ - 日立住宅設備用エアコン AJシリーズ - 日立住宅設備用エアコン AJシリーズ - 日立住宅設備用エアコン AJシリーズ - 日立住宅設備用エアコン AJシリーズ - 日立住宅設備用エアコン AJシリーズ - 日立住宅設備用エアコン AJシリーズ - 日立
(1件のレビュー)

【コンパクトモデル】狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。
【ソフト除湿】外気温10℃(室内温度16℃)から使える。
【内部送風乾燥運転】自動で運転停止後に内部を乾燥。
【切or入タイマー】運転の停止または開始をセットできる。
【シーズン前自動点検】冷房シーズンを前に、自動で点検。

その他【高低差】冷媒配管:15m以下全長(m)冷媒配管:30以下接続3芯内容量1セット
注意
※ 別売空気清浄フィルターは1回目購入時SP-VCF11W(枠付)をお求めください。2回目以降はSP-VCF11(枠無)をお求めください。
※ アース棒は別売です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源
能力
消費電力
省エネ基準達成率(%)
充填量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65605481RAS-AJ2225S(W)単相100V【暖房】2.2kW【冷房】2.2kW【暖房】470w【冷房】635w0.87【追加】冷媒配管:20m超分 10g/m
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65605490RAS-AJ2525S(W)単相100V【暖房】2.8kW【冷房】2.5kW【暖房】650w【冷房】710w0.87【追加】冷媒配管:20m超分 15g/m
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65605499RAS-AJ2825S(W)単相100V【暖房】3.6kW【冷房】2.8kW【暖房】930w【冷房】850w0.86【追加】冷媒配管:20m超分 15g/m
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65605508RAS-AJ3625S(W)単相100V【暖房】4.2kW【冷房】3.6kW【暖房】1190w【冷房】1330w0.74【追加】冷媒配管:20m超分 15g/m
オープン
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65605517RAS-AJ4025D(W)単相200V【暖房】5.0kW【冷房】4.0kW【暖房】1480w【冷房】1430w0.74【追加】冷媒配管:20m超分 15g/m
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65605526RAS-AJ5625D(W)単相200V【暖房】6.7kW【冷房】5.6kW【暖房】2020w【冷房】2170w0.79【追加】冷媒配管:20m超分 15g/m
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65605535RAS-AJ6325D(W)単相200V【暖房】7.1kW【冷房】6.3kW【暖房】2150w【冷房】2150w0.81【追加】冷媒配管:20m超分 15g/m
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65605551RAS-AJ7125D(W)単相200V【暖房】8.5kW【冷房】7.1kW【暖房】2980w【冷房】2830w0.76【追加】冷媒配管:20m超分 15g/m
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 内装工事
合同会社ショウエイ建工建設業・工事業

安価で使いやすく、見た目もよく取り付けも簡単にできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする