萩原
フロアソファ レトア 3点セット
組み合わせ自由自在!つながるフロアソファ
用途
快適な床座生活に。日本ならではの床座生活。一番のメリットは、目線が低くなるためお部屋が広く感じられます。また、脚を伸ばしたり寝ころんだり、床でゆったりとくつろいで過ごしたい方にピッタリなアイテムです。
その他
【ホットカーペット】非対応、【洗濯】不可
組成
表面:綿100%、中材:ポリエステル、裏面:綿・ポリエステル(面ファスナー部分)
内容量
1個(3セット)
注意
裏面の面ファスナーを使ってソファ同士を固定することができるため、普段はズレずにがっちりホールド、お好きなタイミングで外して単品で使うことができます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65653038
270100361
ホワイト
¥
45,445
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65653047
270100362
グレー
¥
45,445
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません