ハイソフトドライバー細軸

ハイソフトドライバー細軸 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

廻しやすく本締めができるソフトグリップタイプです。

用途OA機器関連の精密作業に適してます。 仕様ハンガーフック仕様 付属品マグネット入り トラスコ品番853-2486 寸法(mm)#0×150 仕上先端ブラックポイント仕上げ 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65681476 666-C-0-150
590
419
461 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする