代表画像
サンフラッグ(旧:新亀製作所)
ハイソフトドライバー細軸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65681476
品番
666-C-0-150
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
廻しやすく本締めができるソフトグリップタイプです。
用途
OA機器関連の精密作業に適してます。
付属品
マグネット入り
仕様
ハンガーフック仕様
トラスコ品番
853-2486
寸法(mm)
#0×150
仕上
先端ブラックポイント仕上げ