150cmゴールドクリスマスツリーセット

150cmゴールドクリスマスツリーセット アルファ[販促] 150cmゴールドクリスマスツリーセット アルファ[販促] 150cmゴールドクリスマスツリーセット アルファ[販促] 150cmゴールドクリスマスツリーセット アルファ[販促]

11月初旬には、大きなツリーを飾ってクリスマスが待ちきれなくなる演出を。

仕様3本足、USB給電式40球SMDライト(ゴールド)1本付、ゴールドクリスマスツリーセット各種は、常点+点滅2パターン(コントローラー付)のUSB給電式SMDライトを使用しています。SMDは新しいLEDで、従来のLEDより高密度に光を配置できるので、少ない電力でより明るくキラキラ輝きます。 材質PVC 質量(kg)約2.3 寸法(cm)H150×W73 内容量1セット
注意
※USBアダプターは付属していません。※リボンの柄・オーナメント等は、都合により多少変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65679848 TE5-6285
15,000
10,980
12,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする