くるくる回るツリー(クリスマス)

くるくる回るツリー(クリスマス) アルファ[販促]

ちょっとしたスペースにもクリスマス気分高まる演出を。

仕様電池式20球SMDライト付、常点の高輝度なSMDライトを使用、屋内仕様、SMDは新しいLEDで、従来のLEDより高密度に光を配置できるので、少ない電力でより明るくキラキラ輝きます。 材質PVC 質量(kg)約0.4 寸法(cm)H34×W16 連続使用時間(時間)目安:39 電池単3電池×3本使用(別売) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65679507 TE5-0113A
6,800
4,898
5,388 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする