ギャラクシーカーテンライト(ホワイト)
400球のライトが銀河のごとく煌めくギャラクシーエフェクトのカーテンライト!
仕様●コードの長さ5m●LEDカラー:ホワイト●球数:400球●コードの色:ブラック●自動点滅●DCアダプター付●質量:約0.65kg●消費電力:9W●連結2セット迄可●屋外使用OK●IP44防塵防水●コントローラーは水気を避けてご使用ください。
材質PVC
寸法(cm)H190×W200
内容量1セット
400球のライトが銀河のごとく煌めくギャラクシーエフェクトのカーテンライト!