メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
鋼板製逆風防止ダンパー ダクト中間取付タイプ
ダクト中間取付タイプ
材質:鋼板
用途
中間接続用
材質
鋼板
内容量
1個
注意
※台所など油煙の発生する場所では使用しないでください。
※必ず換気扇と併用してください。
※点検口を設けて点検できる場所でご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合パイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65692886
AT-100CDC
96
190
Φ100
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65692895
AT-150CDC
146
240
Φ150
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65692911
AT-200CDC
197
250
Φ200
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65692920
AT-250CDC
247
300
Φ250
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください