伸縮プロープで換気ダクトや吹出口の微風も測定
熱線式風速計
最高・最低値を表示:風は常に一定ではないため、風速の最高・最低値を確認でき便利です。
風量自動で換算:開口面積で設定することで風速を風量に換算できます。計算する必要がないので、便利です。
狭い・高い場所も測定できる:ダクト内などの狭い場所や天井の空調などもプロープ測定できます。
測定項目風速、風温電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)使用環境温度(℃)0~50付属品収納ケース/USBケーブル材質ABS樹脂(本体)、エラストマー樹脂(保護キャップ)質量(g)418ケーブル長(m)1.7(最大)、0.9(最小)本体寸法(mm)200×85×40精度【風速(m/s)】±(読取値の5%+0.01)または±0.26の大きい方(0.40~20.00まで)【風温(℃)】±1温度測定範囲(℃)0~50風速測定範囲(m/s)0.10~25.00最大伸長(mm)800(プロープ)オートパワーオフ無操作状態で約20分後測定間隔約0.8秒バッテリー容量(mAh)1400使用環境湿度(%)80(結露のないこと)分解能(m/s)0.01内容量1個