VESA認証取得 DisplayPort 2.1 16K/60Hz ケーブル

VESA認証取得 DisplayPort 2.1 16K/60Hz ケーブル - j5 createVESA認証取得 DisplayPort 2.1 16K/60Hz ケーブル - j5 createVESA認証取得 DisplayPort 2.1 16K/60Hz ケーブル - j5 createVESA認証取得 DisplayPort 2.1 16K/60Hz ケーブル - j5 createVESA認証取得 DisplayPort 2.1 16K/60Hz ケーブル - j5 createVESA認証取得 DisplayPort 2.1 16K/60Hz ケーブル - j5 createVESA認証取得 DisplayPort 2.1 16K/60Hz ケーブル - j5 createVESA認証取得 DisplayPort 2.1 16K/60Hz ケーブル - j5 create

JDC44L16 は、16K 解像度に対応した DisplayPort 2.1 ケーブルです。超高精細な映像と高忠実度オーディオを同時に進行するために設計されており、最新の DisplayPort v2.1 規格に準拠しています。最大で 16K/60Hz、8K/120Hz、4K/240Hz の解像度に対応し、HDR、HDCP 2.2、eARC、DTS理論値で最大80Gbpsの帯域幅を実現し、従来のDP 1.4ケーブルと比べて2倍以上の帯域を提供します。FreeSyncおよびG-SyncのVRRテクノロジーに対応し、3Dビデオやマルチモニターのデイジーチェーン接続(MST)などの高度な機能もサポート。高性能な遊びやクリエイティブワークフローに最適です。 2.1ケーブルは、高解像度・高リフレッシュレートのコンテンツに対応し、将来性のあるソリューションを提供します。

その他【ホスト】(パソコンと接続側):ディスプレイポート(OS)材質プラスチックケーブル長(m)1.6最大解像度最大16K@60Hz、または8K@120Hz、4K@240Hz対応保証期間2年コネクタディスプレイポート(OS)保管温度(℃)約160内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65718558JDC44L16
オープン
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする