ノムラテック
お知らせ窓付きワンタッチロック 大1P
ロック状態が一目でわかる、お知らせ窓(インジケーター)付きのサッシ用簡易補助錠です。操作は指で押すだけの簡単操作。ワンタッチで施錠、解錠もラクラク。付属のテープで貼るだけで簡単に取り付け可能です。
用途
・離れた場所(目視で確認出来る範囲)からでも、施錠・解錠状態が色でわかる「お知らせ窓付き」です。
・表示は色覚の多様性に配慮し情報を認識し易い様カラーユニバーサルデザインを採用しております。
・施錠・解錠の切り替えはワンタッチ操作で行えます。
・付属のドリルビスでネジ止めも可能です。
【取付寸法】 窓と窓の隙間4mm以上10mm以下でご使用ください。
材質
ステンレス、ABS樹脂、ポリエステル、粘着テープ、スチール(ネジ)
取付寸法(mm)
【窓と窓の隙間】4~10
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
25×96×3.7
内容量
1パック
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65724587
N-1168
ブラック
¥
740
¥
569
¥
626
(税込)
6日以内出荷
65724596
N-1169
ホワイト
¥
740
¥
569
¥
626
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください