曜日別特売

電気ケトル

電気ケトル - ヒロ・コーポレーション電気ケトル - ヒロ・コーポレーション

コーヒー2杯分の少量から5杯分まで対応可能
1Lの大容量なのに約600gと軽量設定
お湯が沸いたら自動で電源OFF
お水を入れ忘れても電気をシャットダウン空焚き防止

付属品給電スタンド、取扱説明書ホワイト容量(L)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)186×205×152定格消費電力(W)800コード長さ(cm)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65848277HKM-100WH
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする