【新仕様】セフ工具ホルダースチール ミニレベル

【新仕様】セフ工具ホルダースチール ミニレベル タジマツール(TJMデザイン)

現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製
全てのセフホルダー対応
線径6mmのスチール材を採用
セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング

用途工具ホルダー 仕様セフホルダー:別売 材質スチール 適合工具ミニレベル 総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下 内容量1個
注意
※セフホルダーは別売です。必ず許容総重量以内でご使用ください。取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65848609 SFKHI-ML
2,950
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする