斎藤塗料
エポネオエースシンナー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
危険物の数量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65855049
-
1缶(16L)
標準(M)
1600mL
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65855058
-
1缶(4L)
標準(M)
4000mL
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65855067
-
1缶(16L)
夏型(S)
1600mL
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65855076
-
1缶(4L)
夏型(S)
4000mL
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65855085
-
1缶(16L)
冬型(W)
1600mL
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65855101
-
1缶(4L)
冬型(W)
4000mL
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。