斎藤塗料
エポネオエース
鉄素材だけでなく非鉄金属にも非常に優れた密着性を発揮します。
厚膜塗装を可能とし、また乾燥性に優れているため、塗装作業性が良好です。
常温乾燥から焼付乾燥まで対応可能です。
適合材
鉄素材、各種亜鉛めっき鋼板、ステンレス、アルミ(※6000番台は要確認)
膜厚(μm)
40±10
希釈剤
エポネオエースシンナー各種
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
エアスプレー:20~40、エアレススプレー:15~25、静電塗装:30~50
危険物の性状
非水溶性
希釈粘度(秒/IHS)
エアスプレー:12~26秒/23℃、エアレススプレー:21~38秒/23℃、静電塗装:10~16秒/23℃
塗装間隔
最小:10分以上、最大:5日
注意
※塗料は使用前に十分攪拌してお使い下さい。
※塗装機の洗浄も専用シンナーをお使いください。(塗装機が詰まる恐れがあります。)
※被塗物の錆、ごみ、油分、水分等は十分に除去して下さい。
※上塗塗料までの塗装間隔は気温等によって前後します。高光沢の塗料を塗られる場合や仕上がりを良くするためには、塗装間隔を長めに設定してください。
※本製品の上に上塗塗料が塗られたものを再塗装される場合、ちぢみが発生する可能性がありますので、十分に確認されてから塗装してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
危険物の数量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65855006
-
1缶(16kg)
ホワイト
1600mL
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65855015
-
1缶(4kg)
ホワイト
4000mL
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65855031
-
1缶(16kg)
グレー(N-7近似)
1600mL
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65855040
-
1缶(4kg)
グレー(N-7近似)
4000mL
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。