曜日別特売

アリエッタセラミック IHフライパン

アリエッタセラミック IHフライパン - リブプラスアリエッタセラミック IHフライパン - リブプラスアリエッタセラミック IHフライパン - リブプラスアリエッタセラミック IHフライパン - リブプラスアリエッタセラミック IHフライパン - リブプラスアリエッタセラミック IHフライパン - リブプラスアリエッタセラミック IHフライパン - リブプラスアリエッタセラミック IHフライパン - リブプラス

焦げ付きにくく、お手入れ簡単。安心の耐久セラミック加工でスタイリッシュ。内面セラミック加工でPFOA/PFOSフリー。内面はダイキンセラミック加工で耐久性が高い。遠赤外線効果で食材の中まで火が通る。手に負担がかからないアッパーハンドル。スタイリッシュなデザインでキッチンにもなじむ

材質本体/アルミニウム合金(縁巻き加工)、内面/セラミック塗膜加工(ダイキン)、外面/焼付け塗装(アイスフラワー柄)、ハンドル/アップハンドルフェノール樹脂(ジョイント塗り)ダークグレー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
深さ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65854008ND-361145020【内面】4.339×34×8
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
65854017ND-361275026【内面】6.348×27.2×11
オープン
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
65854026ND-361388028【内面】6.350×29.2×11
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
65854035ND-361487030【内面】6.352×31.8×11
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする