曜日別特売

オリジナル LEDラインテープライト 12V用 白色

オリジナル LEDラインテープライト 12V用 白色 - マリンテック

内部構造における断線対策技術の特許を出願中!
ライン型テープライト登場!
LEDのツブツブが見えない画期的な商品!
・ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!
・船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能
・LEDの点光源が面光源となるので作業性UP
・10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)
・カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要
・標準は5m仕様
・白色/電球色からお選びいただけます
・12V専用
・長時間のエージングテスト済み
・ノイズレス品
・1年保証

セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書寸法(mm)9×12×5000質量(g)600形式ML5-12W電圧(V)DC12~14消費電力(W)最大85LED白色内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65860920ML5-12W
40,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする