メガヒューズホルダー ANL-300A
セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー
絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製!400Aまでの大容量ANLヒューズに対応!
・高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ
・本体は絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製
・DC12V/24V/36V/48V直流用
・ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式
・振動などに強く緩みにくいナイロンナット付き
・最大400Aのヒューズまで装着可(400A以上の容量の場合はメーカー商品MF-3を推奨)
付属品取付用ステンレスビス2本(M6-25)・セラミック製ヒューズ(選択式)
型式MF-2
寸法(mm)65×43×24
備考ヒューズ容量選択可
電圧(V)12/24/36/48
ボルト(mm)最適ターミナル:M8 (R端子)
内容量1式