メガヒューズホルダー ANL-250A

メガヒューズホルダー ANL-250A マリンテック

セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー
絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製!400Aまでの大容量ANLヒューズに対応!
・高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ
・本体は絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製
・DC12V/24V/36V/48V直流用
・ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式
・振動などに強く緩みにくいナイロンナット付き
・最大400Aのヒューズまで装着可(400A以上の容量の場合はメーカー商品MF-3を推奨)

付属品取付用ステンレスビス2本(M6-25)・セラミック製ヒューズ(選択式) 型式MF-2 寸法(mm)65×43×24 備考ヒューズ容量選択可 電圧(V)12/24/36/48 ボルト(mm)最適ターミナル:M8 (R端子) 内容量1式
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65860868 MF-2-250A
3,500
3,498
3,848 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする