萩原
洗えるい草風カーペット パスラッシュ
大人かわいいパステルカラー
用途
パステルカラーがかわいい、水拭きできる素材のい草風カーペット。パイプの表面に筋が入っている筋入りパイプで、肌に密着しないからベタベタしにくく、汗ばむ季節にもおすすめ。また、パイプ内の空気層の保温効果で床からの冷気を防ぐため、寒い季節でもあたたかく過ごせます。
その他
【ホットカーペット】非対応、【洗濯】水拭きOK
厚さ(mm)
3
滑り止め効果
なし
組成
表面:ポリオレフィン系複合樹脂(主原料:ポリプロピレン) 双目織、縁:麻54%、綿46% 四方縁
内容量
1個
全16種類を絞り込む
色
グリーン
グレー
パープル
ピンク
寸法(cm)
江戸間3帖(174×261)
江戸間4.5帖(261×261)
江戸間6帖(261×352)
江戸間8帖(348×352)
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
寸法(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65877668
81961530
グリーン
江戸間3帖(174×261)
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65877677
81961630
グレー
江戸間3帖(174×261)
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65877686
81961730
ピンク
江戸間3帖(174×261)
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65877695
81961830
パープル
江戸間3帖(174×261)
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65877711
81961545
グリーン
江戸間4.5帖(261×261)
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65877720
81961645
グレー
江戸間4.5帖(261×261)
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65877729
81961745
ピンク
江戸間4.5帖(261×261)
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65877738
81961845
パープル
江戸間4.5帖(261×261)
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65877747
81961560
グリーン
江戸間6帖(261×352)
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65877756
81961660
グレー
江戸間6帖(261×352)
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65877765
81961760
ピンク
江戸間6帖(261×352)
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65877781
81961860
パープル
江戸間6帖(261×352)
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65877790
81961580
グリーン
江戸間8帖(348×352)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65877799
81961680
グレー
江戸間8帖(348×352)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65877808
81961780
ピンク
江戸間8帖(348×352)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65877817
81961880
パープル
江戸間8帖(348×352)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。