裏貼り付き 洗えるい草風カーペット パスラッシュ

裏貼り付き 洗えるい草風カーペット パスラッシュ - 萩原裏貼り付き 洗えるい草風カーペット パスラッシュ - 萩原裏貼り付き 洗えるい草風カーペット パスラッシュ - 萩原裏貼り付き 洗えるい草風カーペット パスラッシュ - 萩原裏貼り付き 洗えるい草風カーペット パスラッシュ - 萩原裏貼り付き 洗えるい草風カーペット パスラッシュ - 萩原裏貼り付き 洗えるい草風カーペット パスラッシュ - 萩原裏貼り付き 洗えるい草風カーペット パスラッシュ - 萩原

大人かわいいパステルカラー

用途パステルカラーがかわいい、水拭きできる素材のい草風カーペット。パイプの表面に筋が入っている筋入りパイプで、肌に密着しないからベタベタしにくく、汗ばむ季節にもおすすめ。また、パイプ内の空気層の保温効果で床からの冷気を防ぐため、寒い季節でもあたたかく過ごせます。裏面は不織布貼りで、フローリングなど床への傷が心配な場所でも安心です。その他【ホットカーペット】非対応、【洗濯】水拭きOK厚さ(mm)3滑り止め効果なし組成表面:ポリオレフィン系複合樹脂(主原料:ポリプロピレン) 双目織、縁 :麻54%、綿46% 四方縁、裏面:不織布内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6587782681967945グリーン江戸間4.5帖(261×261)
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6587783581968045グレー江戸間4.5帖(261×261)
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6587785181968145ピンク江戸間4.5帖(261×261)
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6587786081967960グリーン江戸間6帖(261×352)
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6587786981968060グレー江戸間6帖(261×352)
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6587787881968160ピンク江戸間6帖(261×352)
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6587788781967980グリーン江戸間8帖(348×352)
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6587789681968080グレー江戸間8帖(348×352)
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6587790581968180ピンク江戸間8帖(348×352)
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする