曜日別特売

スツール簡易トイレ ブラック

スツール簡易トイレ ブラック - 万方商事スツール簡易トイレ ブラック - 万方商事スツール簡易トイレ ブラック - 万方商事スツール簡易トイレ ブラック - 万方商事スツール簡易トイレ ブラック - 万方商事スツール簡易トイレ ブラック - 万方商事

スツールとしても使える防災用簡易トイレです。袋を付ければトイレやゴミ箱に、蓋を閉めればスツールや踏み台として使えます。耐荷重約100kgで安定感があり、水洗い可能で衛生的です。折りたたむとコンパクトになり、防災バッグにもスッキリ収納できる便利アイテムです。

用途防災用、アウトドアなどに。ブラック耐荷重(kg)約100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【展開時】36.2×31.7×26収納時寸法(cm)36.2×26×6内容量1個
注意
※排泄用処理袋、凝固剤は別売りです。改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。仕様は入荷時期により予告なく変更する場合があります。ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。海外輸入商品により、汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65880538bs009-bk
オープン
4,846
5,331(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする