曜日別特売

防災用 抗菌簡易トイレ 12回分 カーキ

防災用 抗菌簡易トイレ 12回分 カーキ - 万方商事防災用 抗菌簡易トイレ 12回分 カーキ - 万方商事防災用 抗菌簡易トイレ 12回分 カーキ - 万方商事防災用 抗菌簡易トイレ 12回分 カーキ - 万方商事防災用 抗菌簡易トイレ 12回分 カーキ - 万方商事防災用 抗菌簡易トイレ 12回分 カーキ - 万方商事

万が一に備えて安心の簡易トイレです。凝固剤・廃棄袋・収納袋付きで、組み立ても簡単、使わない時はコンパクトに収納可能です。PP材質で丸洗いでき衛生的、頑丈設計で安心して使用できます。サイドハンドル付きで持ち運びもラクラク。イスやゴミ箱、収納箱としても使える多機能アイテムです。

用途防災用、アウトドアなどに。セット内容簡易トイレ×1、凝固剤×12、廃棄袋×12、収納袋×1カーキ耐荷重(kg)約200寸法(cm)約32.8×27×30収納時寸法(cm)約32.8×27×11.5内容量1セット(12袋)
注意
※改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。仕様は改善の為に予告なく変更する場合があります。ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。海外輸入商品により、軽い汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65880565sg049-kh
オープン
5,200
5,720(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年2月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする