曜日別特売

携帯ミニトイレ 粉末タイプ 8回分

携帯ミニトイレ 粉末タイプ 8回分 - 万方商事携帯ミニトイレ 粉末タイプ 8回分 - 万方商事携帯ミニトイレ 粉末タイプ 8回分 - 万方商事携帯ミニトイレ 粉末タイプ 8回分 - 万方商事携帯ミニトイレ 粉末タイプ 8回分 - 万方商事携帯ミニトイレ 粉末タイプ 8回分 - 万方商事携帯ミニトイレ 粉末タイプ 8回分 - 万方商事携帯ミニトイレ 粉末タイプ 8回分 - 万方商事

いつでもどこでも使える携帯ミニトイレです。男女兼用で誰でも使用可能です。付属の凝固剤(粉末タイプ)でしっかり固められます。使用後は気密ジッパーで臭い漏れを防ぎます。約15年の長期保存が可能で、コンパクト設計により持ち運びも簡単。災害時や緊急時、渋滞中の車内など、備えあれば憂いなしの安心アイテムです。

用途防災用、緊急時、アウトドアなどに。タイプ【凝固剤】粉末最大容量(mL)700折りたたみ寸法(cm)約13.5×7.6本体寸法(cm)約30×13.5内容量1セット(8袋)
注意
※改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。仕様は入荷時期により予告なく変更する場合があります。ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。海外輸入商品により、汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65880635bs005-coag
オープン
2,600
2,860(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする