イブルラグマット デコール

イブルラグマット デコール - 萩原イブルラグマット デコール - 萩原イブルラグマット デコール - 萩原イブルラグマット デコール - 萩原イブルラグマット デコール - 萩原イブルラグマット デコール - 萩原イブルラグマット デコール - 萩原イブルラグマット デコール - 萩原

コット100%の洗えるラグマット

用途韓国インテリアでおなじみの「イブル」のラグ。コットン100%で赤ちゃんの肌にもやさしく、中綿が入ったキルティング生地でふわっとやわらかな肌ざわり。ナチュラルなカラーでいろんなお部屋に合わせやすく、汚れても洗えるウォッシャブル仕様でいつも清潔に使えます。裏に滑り止めが付いているからズレにくくて安心!ラグマットとしてや、ソファカバー、ベッドカバーなど、様々な場面で活躍してくれる一枚です。その他【ホットカーペット】対応、【洗濯】洗濯機OK(※ドラム式不可)厚さ(mm)5滑り止め効果あり組成表面:綿100%、中綿:綿、ポリエステル、レーヨン、裏面:綿100% 滑り止め付き内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65877589270606311グレー230×230
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65877598270606321アイボリー230×230
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65877607270606302ベージュ230×330
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65877616270606312グレー230×330
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65877625270606322アイボリー230×330
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65877641600009606ベージュ190R
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65877650600009616グレー190R
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65877659600009626アイボリー190R
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする