点滅灯 RGB 二段タイプ 横スイッチ

点滅灯 RGB 二段タイプ 横スイッチ - マリンテック

高輝度【CSXシリーズ】2段タイプ新登場
2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。
スイッチの仕様も選べます!
高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます!
・高輝度LED搭載 6V レインボーカラー
・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
乾電池は付きません。
※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。

型式CSX2-RGB寸法(mm)185×48質量(g)146電源(V)アルカリ電池 単3(1.5 4本(6スイッチ横スイッチ発光色RGB色(レインボーカラー)耐用寿命12日間(10h/日)点滅下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65876417CSX2-RGB-SIDE
5,500
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする