点滅灯 センサーあり 青色

点滅灯 センサーあり 青色 - マリンテック

LED防水型点滅灯【HMS7M センサーあり】
4.5V高輝度タイプ!連続点灯時間 20日間(10h/日)です!
・高輝度LED搭載 4.5V(単1電池3本使用)
・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
・1.5秒間隔点滅
・完全防水仕様なので水中でも使用できます。
・耐防水50Mまで
・最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)
・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
乾電池は付属しません。
※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。

型式HMS7M寸法(mm)260×52質量(g)135電源(V)アルカリ電池 単一(1.5 3本(4.5センサー自動点灯:あり発光色青(2本)耐用寿命20日間(10h/日)点滅1.5秒間隔水深(m)耐防:50内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65876408HMS7M
4,200
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする