JICタイカブロックEPキット品
壁・床の充てん工法に使用するスポンジ状の耐熱充てん材
用途
国土交通大臣の認定を受けた工法(ケーブル延焼防止耐火工法)に使用、
柔軟性に富んでいる為、ケーブルの増設・撤去作業が容易です。
内容:30mm×50mm×100mm 24個、15mm×50mm×150mm 11個
内容量1式
柔軟性に富んでいる為、ケーブルの増設・撤去作業が容易です。
内容:30mm×50mm×100mm 24個、15mm×50mm×150mm 11個
壁・床の充てん工法に使用するスポンジ状の耐熱充てん材