360°サーキュレーター 12畳 壁掛け卓上両用 リモコン付 首振り

360°サーキュレーター 12畳 壁掛け卓上両用 リモコン付 首振り - オーム電機360°サーキュレーター 12畳 壁掛け卓上両用 リモコン付 首振り - オーム電機360°サーキュレーター 12畳 壁掛け卓上両用 リモコン付 首振り - オーム電機360°サーキュレーター 12畳 壁掛け卓上両用 リモコン付 首振り - オーム電機360°サーキュレーター 12畳 壁掛け卓上両用 リモコン付 首振り - オーム電機

工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
壁掛・卓上 両用式
360°自動首振
風量3段階
モード3種類(連続・リズム・おやすみ)
切タイマー7段階(1~7時間)
適用畳数 12畳まで ※風量3(強)時でのメーカー基準(目安)
リモコン付き

付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個内蔵)、取り付けネジ×2本、壁面プレート×1個、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.6(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅210×高さ275×奥行280(羽根サイズ…約150 ※壁掛用時)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)27/30 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.8風量(m3/min)14.5/15.1 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)首振角度(°)360自動首振風速(m/min)378/408/分 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)風量調整3段階【1(静音)・2(中)・3(強)】内容量1個
取扱説明書:(5.33MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66023268FF-SQ850RY
4,980
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする