オーム電機
USBミニファン マグネット取付 省スペース設計 風向調整可 デスク用
省スペース設計でデスクまわりの空気を効率よく循環
マグネットでピタッと取り付け
USB電源
4枚羽根
風向調整
付属品
保証書付取扱説明書
質量(g)
約330
定格電圧(V)
DC5
コード長さ(m)
約1.1
本体寸法(mm)
(約)幅147×高さ148×奥行87
定格消費電力(W)
2
定格電流(mA)
400
内容量
1個
取扱説明書:
(2.55MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66023198
KIS-U10TPMM-W
¥
1,980
¥
1,979
¥
2,177
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください