その他【P/N】900032400G材質アルミニウム合金寸法(mm)【本品】Φ154×72 【箱】155×155×79 (1pc)【カートン】364×339×464 (20pcs)色ホワイト質量(g)【本品】460【箱】491【カートン】10820ねじ【パイプねじ】3/4" NPT Female & 1-1/2" PS Male対応機種SD9361-EHL, SD9362-EH, SD9362-EHL, SD9363-EHL, SD9364-EH, SD9364-EHL, SD9365-EHL, SD9366-EH, SD9362-EH-V2, SD9363-EHL-V2, SD9364-EH-V2, SD9364-EHL-V2, SD9366-EHL, SD9366-EH-V2, SD9374-EHL, MA8391-ETV, MA9321-EHTV, MA9322-EHTV, MA9322-EHTVL, MA9322-EHTV-V2, SD9368-EHL, SD9384-EHL, SD9394-EHL内容量1個