密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE17(プラスチックケース)

密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE17(プラスチックケース) - 長野計器

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。

用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。ケース形状D枠(埋込型取付穴)質量(g)約800外径(Φmm)100測定流体気体・液体内容量1個
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。
※定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下、変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下
※また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。
全184種類を絞り込む
種類
呼び
接続ねじ
184種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
呼び
精度
接続ねじ
材質(ブルドン管)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66027170BE17-231 -0.1~0.16MPa密閉形連成計計DUJIS1.6級G3/8BC6872
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
66027179BE17-231 -0.1~0.1MPa密閉形連成計計DUJIS1.6級G3/8BC6872
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
66027188BE17-231 -0.1~0.25MPa密閉形連成計計DUJIS1.6級G3/8BC6872
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
66027197BE17-231 -0.1~0.2MPa密閉形連成計計DU1.5級相当G3/8BC6872
12,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
66027206BE17-231 -0.1~0.3MPa密閉形連成計計DU1.5級相当G3/8BC6872
12,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
66027215BE17-231 -0.1~0.4MPa密閉形連成計計DUJIS1.6級G3/8BC6872
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
66027231BE17-231 -0.1~0.5MPa密閉形連成計計DU1.5級相当G3/8BC6872
12,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
66027240BE17-231 -0.1~0.6MPa密閉形連成計計DUJIS1.6級G3/8BC6872
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
66027249BE17-231 -0.1~1.5MPa密閉形連成計計DU1.5級相当G3/8BC6872
12,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
66027258BE17-231 -0.1~1.6MPa密閉形連成計計DUJIS1.6級G3/8BC6872
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
66027267BE17-231 -0.1~1MPa密閉形連成計計DUJIS1.6級G3/8BC6872
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
66027276BE17-231 -0.1~2.5MPa密閉形連成計計DUJIS1.6級G3/8BC6872
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
66027285BE17-231 -0.1~2MPa密閉形連成計計DU1.5級相当G3/8BC6872
12,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
66027301BE17-231 -0.1~3.5MPa密閉形連成計計DU1.5級相当G3/8BC6872
12,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
66027310BE17-231 0.16MPa密閉形圧力計DUJIS1.6級G3/8BC6872
10,800
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
66027319BE17-231 0.1MPa密閉形圧力計DUJIS1.6級G3/8BC6872
10,800
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
66027328BE17-231 -0.1MPa密閉形真空計DUJIS1.6級G3/8BC6872
10,800
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
66027337BE17-231 0.25MPa密閉形圧力計DUJIS1.6級G3/8BC6872
10,800
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
66027346BE17-231 0.2MPa密閉形圧力計DU1.5級相当G3/8BC6872
11,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
66027355BE17-231 0.3MPa密閉形圧力計DU1.5級相当G3/8BC6872
11,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
66027371BE17-231 0.4MPa密閉形圧力計DUJIS1.6級G3/8BC6872
10,800
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
66027380BE17-231 0.5MPa密閉形圧力計DU1.5級相当G3/8BC6872
11,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
66027389BE17-231 0.6MPa密閉形圧力計DUJIS1.6級G3/8BC6872
10,800
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
66027398BE17-231 1.5MPa密閉形圧力計DU1.5級相当G3/8BC6872
11,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
66027407BE17-231 1.6MPa密閉形圧力計DUJIS1.6級G3/8BC6872
10,800
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
66027416BE17-231 10MPa密閉形圧力計DUJIS1.6級G3/8BSUS316
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
66027425BE17-231 15MPa密閉形圧力計DU1.5級相当G3/8BSUS316
16,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
66027441BE17-231 16MPa密閉形圧力計DUJIS1.6級G3/8BSUS316
15,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
66027450BE17-231 1MPa密閉形圧力計DUJIS1.6級G3/8BC6872
10,800
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
66027459BE17-231 2.5MPa密閉形圧力計DUJIS1.6級G3/8BC6872
10,800
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
66027468BE17-231 25MPa密閉形圧力計DUJIS1.6級G3/8BSUS316
15,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
66027477BE17-231 2MPa密閉形圧力計DU1.5級相当G3/8BC6872
11,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
66027486BE17-231 3.5MPa密閉形圧力計DU1.5級相当G3/8BC6872
11,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
66027495BE17-231 30MPa密閉形圧力計DU1.5級相当G3/8BSUS316
16,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
66027511BE17-231 35MPa密閉形圧力計DU1.5級相当G3/8BSUS316
16,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
66027520BE17-231 3MPa密閉形圧力計DU1.5級相当G3/8BC6872
11,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
66027529BE17-231 4MPa密閉形圧力計DUJIS1.6級G3/8BSUS316
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
66027538BE17-231 5MPa密閉形圧力計DU1.5級相当G3/8BSUS316
14,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
66027547BE17-231 6MPa密閉形圧力計DUJIS1.6級G3/8BSUS316
13,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
66027556BE17-231 7MPa密閉形圧力計DU1.5級相当G3/8BSUS316
14,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
66027565BE17-231-M -0.1~0.2MPa密閉形連成計蒸気用DMU1.5級相当G3/8BSUS316
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
66027581BE17-231-M -0.1~2MPa密閉形連成計蒸気用DMU1.5級相当G3/8BSUS316
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
66027590BE17-231-M 0.1MPa密閉形圧力計蒸気用DMUJIS1.6級G3/8BSUS316
12,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
66027599BE17-231-M -0.1MPa密閉形真空計蒸気用DMUJIS1.6級G3/8BSUS316
12,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
66027608BE17-231-M 0.25MPa密閉形圧力計蒸気用DMUJIS1.6級G3/8BSUS316
12,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
66027617BE17-231-M 0.2MPa密閉形圧力計蒸気用DMU1.5級相当G3/8BSUS316
13,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
66027626BE17-231-M 0.3MPa密閉形圧力計蒸気用DMU1.5級相当G3/8BSUS316
13,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
66027635BE17-231-M 0.4MPa密閉形圧力計蒸気用DMUJIS1.6級G3/8BSUS316
12,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
66027651BE17-231-M 0.5MPa密閉形圧力計蒸気用DMU1.5級相当G3/8BSUS316
13,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
66027660BE17-231-M 0.6MPa密閉形圧力計蒸気用DMUJIS1.6級G3/8BSUS316
12,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする