シェニールカーペット ランス

シェニールカーペット ランス - 萩原シェニールカーペット ランス - 萩原シェニールカーペット ランス - 萩原シェニールカーペット ランス - 萩原シェニールカーペット ランス - 萩原シェニールカーペット ランス - 萩原シェニールカーペット ランス - 萩原シェニールカーペット ランス - 萩原

敷き詰めカーペットにも使える大判サイズラグ

用途糸が毛羽立っているような風合いと、美しい光沢感がお部屋を優雅に演出してくれるシェニールラグ。足元をやさしく包み込むような柔らかな肌触りのシェニール糸を使用し、毛足が短くゴミも絡まりにくいため普段のお手入れは簡単。また爪などが引っかかりにくく、ペットと暮らすご家庭にもおすすめです。大判サイズで、広々とくつろげる大きめのラグとしてやお部屋に敷き詰めるカーペットとしてもお使いいただけます。仕様ホットカーペット対応厚さ(mm)3機能滑り止め効果組成表面:ポリエステル100%、裏面:不織布内容量1個
注意
※生産の工程上、サイズにばらつきがございます。予めご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66034450240651160グレー約261×352 江戸間6帖
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66034398240651030ベージュ約176×261 江戸間3帖
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66034407240651130グレー約176×261 江戸間3帖
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66034416240651045ベージュ約261×261 江戸間4.5帖
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66034425240651145グレー約261×261 江戸間4.5帖
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66034441240651060ベージュ約261×352 江戸間6帖
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする