牙龍マーカー

牙龍マーカー - 槌屋ヤック牙龍マーカー - 槌屋ヤック牙龍マーカー - 槌屋ヤック牙龍マーカー - 槌屋ヤック牙龍マーカー - 槌屋ヤック牙龍マーカー - 槌屋ヤック牙龍マーカー - 槌屋ヤック牙龍マーカー - 槌屋ヤック

ダブルレンズで煌めきMAX

用途
縦のカットが光を流れるように導くインナーレンズと煌びやかな光を拡散するアウターレンズを重ねた2重レンズを採用しています。
アウターレンズ・インナーレンズ共に軽くて割れにくい樹脂レンズを採用しています。
アウターレンズは取りはずして可能で、カットが異なる他のマーカーレンズと交換してオリジナルの煌めきが楽しめます。
DC12/24V車共用タイプです。
主材質 :[インナーレンズ]アクリル/[アウターレンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レフレクター]PP
定格電圧範囲 : DC10~32V
定格電流 :(DC14V時)約200mA/(DC28V時)約90mA
付属品 : フランジナット M5(2個)
質量(g)130電源(DC-V)12/24共用内容量1個
注意
※アウターレンズのみ交換可。インナーレンズは、交換出来ません。
※接続部防水処理を確実に行なってください。
※高圧洗浄機や洗車機による洗車はおやめください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
単体画像66038160CE511イエロー
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
単体画像66038169CE512アンバー
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
単体画像66038178CE513レッド
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
単体画像66038187CE514グリーン
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
単体画像66038196CE515ブルー
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
単体画像66038205CE517ホワイト
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする