スイングアームリフトスタンド ミニ

スイングアームリフトスタンド ミニ - UNITスイングアームリフトスタンド ミニ - UNITスイングアームリフトスタンド ミニ - UNITスイングアームリフトスタンド ミニ - UNITスイングアームリフトスタンド ミニ - UNIT

ミニバイクにオススメ!
小径ホイール専用のリヤホイールメンテナンススタンド。
タイヤサイズ8-12インチのバイクに最適!サイドスタンドと併用してリヤホイールを持ち上げるための簡易スタンド。
ホイールの清掃や、チェーン注油など簡単なホイールメンテナンスに最適。
無段階で高さ調整が可能なため、様々なミニバイクに対応。(主な車両:モンキー50/125・エイプ・グロム・KSR110・Z125等)
使用後はコンパクトに収納できる折り畳みタイプ。

高さ(mm)233-270まで対応質量(g)520耐荷重(kg)150まで対応寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【折り畳み時】60×105×165内容量1個
注意
※メーカー都合により商品の仕様変更がある場合がございます。ご了承ください。
※ホイールを取り外すようなメンテナンスには使用できません。
※塗床などの上で使用する場合は、接地部が滑りやすいのでご注意ください。
※サイドスタンドを必ずかけてハンドルを左方向に切り、フロントブレーキをかけた状態でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66038370UN-C5020
3,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする