タイヤチェンジャー ビードブレーカー付

タイヤチェンジャー ビードブレーカー付 - UNITタイヤチェンジャー ビードブレーカー付 - UNITタイヤチェンジャー ビードブレーカー付 - UNITタイヤチェンジャー ビードブレーカー付 - UNITタイヤチェンジャー ビードブレーカー付 - UNITタイヤチェンジャー ビードブレーカー付 - UNITタイヤチェンジャー ビードブレーカー付 - UNITタイヤチェンジャー ビードブレーカー付 - UNIT

ビードブレーカー機能搭載でタイヤ交換を効率的に。
ビードブレーカー機能を搭載したタイヤチェンジャー。
オフロードバイクのタイヤ交換の作業効率を上げる。
オフロード車、モタード車、400ccまでのスポークホイール車向け。
アクスル径15mm以上、16-21インチまでのホイール、タイヤ幅は150mmまで対応。
ロングハンドルを採用し、張り付いたビードも楽に落とすことが可能。
セパレート構造のリングでホイールを支える。変形しにくい直径14mmの高強度センターシャフト。
ずれることなく16-21インチのタイヤに対応するアーム調整穴とタイヤの太さに応じて二段階の高さ調整可能なビード落としアーム。
タイヤを組付ける際に、タイヤレバーを固定する受けを装備。
脚部、ハンドルの取外しができるため、使用しない際にはコンパクトに収納可能。

質量(kg)約5.3ブラック表面処理ブラック粉体塗装寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)740×550×340素材スチール内容量1個
注意
※収納時の脚部、ハンドルの取外しには工具が必要です。
※メーカー都合により商品の仕様変更がある場合がございます。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66038379UN-E1220
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする