ロードバイク用タイヤチェンジャー

ロードバイク用タイヤチェンジャー - UNITロードバイク用タイヤチェンジャー - UNITロードバイク用タイヤチェンジャー - UNITロードバイク用タイヤチェンジャー - UNITロードバイク用タイヤチェンジャー - UNITロードバイク用タイヤチェンジャー - UNITロードバイク用タイヤチェンジャー - UNITロードバイク用タイヤチェンジャー - UNIT

幅広い車両のタイヤ交換に対応作業を効率的に。
ビードブレーカー機能を搭載したロードタイヤ向けのタイヤチェンジャー。
ロングハンドルとビードブレーカーを採用することで楽にビードを落とすことができ、タイヤ交換の作業効率を上げる。
250ccから1000ccクラスまで様々な車両のタイヤ交換が可能。
アクスル径15mm以上、16-19インチまでのキャストホイール、スポークホイールに対応。
UNIT E1250 ポータブルタイヤチェンジャーと併用することで立ったままの作業も可能になる。
センターシャフトΦ14mm/Φ19mm付属
シャフトコーン付属

質量(kg)約8.2表面処理ブラック粉体塗装適合タイヤ幅(mm)90-200適合径(Φmm)【アクスル】15以上寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)910×580×430素材スチール適合タイヤサイズ16-19(インチ)内容量1個
注意
※メーカー都合により商品の仕様変更がある場合がございます。ご了承ください。
※画像はイメージです。他車種・他カラー・他商品を含みます。
※タイヤの銘柄や使用リムによりビードが落とせないものがあります。
※片持ちホイールには使用できません。
※脚部、ハンドルの取り外しには工具が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66038388UN-E1225
21,500
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする