曜日別特売

I/O拡張キット

I/O拡張キット - Vivotek
電源(V)入力:AC24内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
出力
入力
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66037110AO-01094D:2D:2IB9367-EHTV-V2, IB9387-EHTV-V3, IB9365-EHTV-V2, IB9391-EHTV-V2
10,500
9,998
10,998(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66037119AO-01160D:1D:1FD9167-HT-V2, FD9367-EHTV-V2, FD9187-HT-V3, FD9387-EHTV-V3, FD9365-EHTV-V2, FD9391-EHTV-V2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする