仕様●Extended PoEモード:対応●Jumboフレーム:1,536Bytes●PoEピン割当:1/2(+)、3/6(-)●PoEポート:24×FE PoE●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:370W●アップリンクポート:2×GbE Combo●サージ保護:6KV●セグメント:アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:24×FE PoE + 2×GbE Combo付属品電源ケーブル, QIG, ラックマウントキット寸法(mm)440×207×44質量(kg)3.25ポート数総:26入力100~240VAC, 50~60Hz最大消費電力(W)380最大出力電力(W)PoE:30動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-20~70MACアドレス登録数16K各種認証CE, UKCA, LVD, VCCI動作湿度(%RH)10~90帯域幅(Gbps)スイッチング:8.8内容量1個