曜日別特売

屋外用4ポート PoEスイッチ

屋外用4ポート PoEスイッチ - Vivotek
仕様●Jumboフレーム:9,216Bytes●PoEピン割当:1/2(+)、3/6(-)●PoEポート:4×GbE PoE●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:120W●アップリンクポート:2×GbE RJ45 + 2×GbE SFP●サージ保護:6KV●スイッチング帯域幅:16Gb●セグメント:アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:4×GbE PoE + 2×GbE RJ45 + 2×GbE SFP 屋外PoEスイッチ付属品QIG, ケーブルグランド寸法(mm)315.4×245.8×118質量(kg)4.52ポート数総:8入力100~240VAC, 50~60Hz最大消費電力(W)130バッファメモリ1.5Mb耐衝撃性IK10最大出力電力(W)PoE:30動作温度(℃)-40~65転送レート11.904Mpps保管温度(℃)-40~75MACアドレス登録数8K各種認証CB, CE, FCC, LVD, VCCI動作湿度(%RH)10~90(非結露)防水IP67内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66037076AWGET083A120
オープン
149,800
164,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする