曜日別特売

AW-FET-060D-065 4ポート PoEスイッチ (4P FE PoE +2P FE)

AW-FET-060D-065 4ポート PoEスイッチ (4P FE PoE +2P FE) - Vivotek
仕様●Extended PoEモード:対応●Jumboフレーム:1,536Bytes●PoEピン割当:1/2(+)、3/6(-)●PoEポート:4×FE PoE●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:60W●アップリンクポート:2×FE RJ45●サージ保護:6KV●セグメント:アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:4×FE PoE + 2×FE RJ45スイッチ付属品電源ケーブル, QIG寸法(mm)169×94×32質量(kg)0.5ポート数最大PoE:4、総:6入力100~240VAC, 50~60Hz最大消費電力(W)65最大出力電力(W)PoE:30動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-20~70MACアドレス登録数2K各種認証CE, UKCA, LVD, VCCI動作湿度(%RH)10~90帯域幅(Gbps)スイッチング:1.2内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66037049AWFET060D065
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする