仕様●Jumboフレーム:9,216Bytes●PoEピン割当:1/2(+),3/6(-)●PoEポート:4●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:120W●アップリンクポート:2×M12 D-Coding●サージ保護:2KV●セグメント:M12 EN50155アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:4×M12 D-Coding PoE + 2×M12 D-Codingスイッチ付属品QIG寸法(mm)100×163×56.2質量(kg)0.85ポート数総:6入力PW1:24~56VDC, PW2:24~56VDC(冗長化対応)最大消費電力(W)130バッファメモリ1Mb最大出力電力(W)PoE:30動作温度(℃)-40~75転送レート0.8928Mpps保管温度(℃)-40~85MACアドレス登録数4K各種認証CE, FCC, EN50155動作湿度(%RH)5~90(非結露)帯域幅(Gbps)スイッチング:1.2内容量1個