曜日別特売

8ポート インダストリアルマネージドPoEスイッチ

8ポート インダストリアルマネージドPoEスイッチ - Vivotek
仕様●Jumboフレーム:9,600Bytes●PoEピン割当:1/2(+),3/6(-)●PoEポート:8●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:240W●アップリンクポート:4×GbE SFP●コンソールポート:1×RJ45●サージ保護:6KV●セグメント:L2マネージドPoEスイッチ●製品説明:インダストリアル8×GbE PoE + 4×GbE SFP L2マネージドスイッチ付属品QIG, ターミナルブロック, DINレールブラケット, コンソールケーブル寸法(mm)62×135×130質量(kg)0.68ポート数総:12入力PW1:48~57VDC, PW2:48~57VDC最大消費電力(W)250バッファメモリ4.1Mb最大出力電力(W)PoE:30動作温度(℃)-40~75転送レート17.856Mpps保管温度(℃)-40~85MACアドレス登録数8K各種認証CE, FCC, LVD, VCCI動作湿度(%RH)5~90(非結露)帯域幅(Gbps)スイッチング:24内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66037101AWIHT1271
オープン
169,800
186,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする