エクステリア ポーチライト人検知カメラ付

エクステリア ポーチライト人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック) エクステリア ポーチライト人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック) エクステリア ポーチライト人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック) エクステリア ポーチライト人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック) エクステリア ポーチライト人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック) エクステリア ポーチライト人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック)

ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は変わらずに受け継がれています

仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、【調光器】不可【その他】コーキングレス型 種別エクステリア ポーチライト 人検知カメラ付 幅(mm)203 寸法(mm)【出】223 質量(kg)1.4 取付【グローブ】化粧ネジ式 高さ(mm)431 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)5 平均演色評価数(Ra)80 光源LED電球フィラメント形3W(E26) No.271G 色温度(K)2700 ランプ寿命20000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)71.8 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 ガラス色透明・石目調 電源容量(VA)9 定格光束(Lm)359 LED交換 内容量1台
注意
※microSDカードを別途ご用意ください

※建築側の電源穴は止水してください
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
OG264151LC1 66055407
OG264151LC1 66055407
66055407 OG264151LC1 アルミダイカスト(オフホワイト色) 木台(PF310W1)
52,800
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
OG264153LC1 66055416
OG264153LC1 66055416
66055416 OG264153LC1 アルミダイカスト(黒色) 木台(PF310B1)
52,800
34,980
38,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
OG264155LC1 66055425
OG264155LC1 66055425
66055425 OG264155LC1 アルミダイカスト(鉄錆色) 木台(PF310B1)
52,800
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする