曜日別特売

ハイパワーLEDダウンライトミニ

ハイパワーLEDダウンライトミニ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ハイパワーLEDダウンライトミニ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ハイパワーLEDダウンライトミニ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ハイパワーLEDダウンライトミニ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ハイパワーLEDダウンライトミニ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ハイパワーLEDダウンライトミニ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ハイパワーLEDダウンライトミニ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ハイパワーLEDダウンライトミニ - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(2件のレビュー)

目立たず使いやすいミニサイズ。バスマーカー裏に取付けで装飾効果と安全対策を両立!ご利用のバスマーカーに併せて縦・横設置可能で、位置を選ばず活躍します!12V/24V共用

用途電装パーツ材質ベース:樹脂(クロームメッキ)/レンズ:PC/取付ステー:スチール(黒塗装)ねじピッチ(mm)取付:45~61防塵防水性能IP67使用電圧範囲(V)可動:DV10~36寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)7×37×30内容量1個
注意
※使用するバスマーカーのボルト長さによっては取付け干渉する場合がございます。その際は本体の向きを逆側に変えてご利用ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
電流(mA)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66073458634421ブルーブルーDC12V時:200/DC24V時:10040
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
66073467634424ホワイトホワイトDC12V時:200/DC24V時:100300
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
66073476634426レッドレッドDC12V時:145/DC24V時:7580
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-07
用途: 4tトラック補助ライトに

リアタイヤ廻りの既存マーカーに取付しました。取付も簡単で結構明るいのでGoodです。

対象商品 : 66073467
2026-02-24
用途: トラックのライト
有限会社澤村工業

小さいのに結構明るくて良い商品です。
値段がもう少し安ければ助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする