アイケイケイ
LO-100 前開 24V 耐震球付
前開きのため、電球交換が簡単
材質(本体)
ステンレス
レンズ色
黄
電球(W)
24V6
材質(レンズ)
アクリル
材質(枠)
ステンレス
取付ピッチ(mm)
70
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
29j×45×84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66072819
LO-100
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください