イージーフィットバー

イージーフィットバー - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー - EFFEX(エフェックス)

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBTF912S
販売備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/7mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] X350 24-25
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT Taper
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mm UP / 7mm BACK
外径:28.6/22.2
内径:14
ハンドル径:28.6/22.2
幅:708
高さ:52
奥行(引き):121
立ち角:71.2
絞り角:24.6
型番:EBTF912
特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。
ブレーキホース適合:
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:

仕様7mm UP / 7mm BACK材質アルミ幅(mm)708シルバー高さ(mm)52タイプEZ-FIT Taper奥行(mm)121ハンドル径(Φmm)28.6/22.2Φ加工外径(mm)28.6/22.2内径(mm)14穴タイプスイッチ穴加工済み内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66080659EBTF912S
9,800
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする